Tubo di aspirazione/pressione, versione pesante, diametro tubo 20x14 mm, 50 m

Codice art.: 113911
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113911
EAN / GTIN 4047322300438
Codice del produttore 113911
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo di aspirazione/pressione, versione pesante, temperatura: Da -15 °C a 60 °C, vuoto 0,9 bar, tubo ø 20x14, PN a 20 °C max. 9 bar, rotolo da 50 con esterno in plastica trasparente con spirale in filo d’acciaio incorporata. Adatto per acqua industriale, fango e liquami, in condizioni di utilizzo gravose. Molto flessibile e fisiologicamente innocuo. Conformemente alla direttiva 2007/19/CE.

Proprietà:

  • Vuoto: 0,9 bar
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 42 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 20 mm
  • Ø interno tubo: 14 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • max. Pressione di esercizio a 20 °C: 9 bar