Tubo di aspirazione/pressione, versione leggera, ø tubo 36, 8x32 mm

Codice art.: 113905
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113905
EAN / GTIN 4047322400664
Codice del produttore 113905
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo di aspirazione e mandata, versione leggera, temperatura: Da -15 °C a 60 °C, tubo ø 36, 8x32 mm, PN a 23 °C max 5 bar, rotolo da 50 con tubo a spirale in PVC trasparente con spirale in PVC rigido verde resistente agli urti e parete interna liscia (impedisce la formazione di depositi). Campo di applicazione: Industria edile, industria agricola, ingegneria meccanica, giardinaggio e paesaggistica

Proprietà:

  • Vuoto: 0,6 bar
  • Spessore della parete: 2,4 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 135 mm
  • Ø interno tubo: 32 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 5 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello