Tubo di aspirazione/pressione, versione leggera, ø tubo 24, 6x20 mm

Codice art.: 113903
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113903
EAN / GTIN 4047322400640
Codice del produttore 113903
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo di aspirazione e mandata, versione leggera, temperatura: Da -15 °C a 60 °C, tubo ø 24, 6x20 mm, PN a 23 °C max 6 bar, rotolo da 50 con tubo a spirale in PVC trasparente con spirale in PVC rigido verde resistente agli urti e parete interna liscia (impedisce la formazione di depositi). Campo di applicazione: Industria edile, industria agricola, ingegneria meccanica, giardinaggio e paesaggistica

Proprietà:

  • Vuoto: 0,6 bar
  • Spessore della parete: 2,3 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 80 mm
  • Ø interno tubo: 20 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 6 bar