Tubo antistatico (PU), nero, diametro tubo 12x8, rotolo da 25 m

Codice art.: 113878
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113878
EAN / GTIN 4047322031936
Codice del produttore 113878
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo antistatico (PU), nero, temperatura: Da -40 °C a 70 °C, tubo ø 12x8, PN a 26 °C/65 °C max. 6, 21/3, 1 bar, rotolo da 25 con tubo in poliuretano a base di etere. Il tubo flessibile è elettricamente conduttivo (elettricamente dissipativo). Campo di applicazione: Impianti elettrici, apparecchiature mediche, robotica, camere bianche nell’industria dei semiconduttori, macchine per l’imballaggio, macchine per la verniciatura a polvere

Proprietà:

  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Raggio di curvatura min.: 28,6 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 12 mm
  • Ø interno tubo: 8 mm
  • Resistenza superficiale: 9,9x109 ohm-cm
  • Pressione di esercizio a 25 °C: 6,21 bar
  • Pressione di esercizio a 65 °C: 3,1 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 70 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -40 °C
  • Derivazione delle cariche: secondo EIS Std. 541
  • Spec. resistenza di passaggio: 9,9x109 ohm-cm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello