Tubo flessibile in PTFE, naturale, diametro tubo 12x9, rotolo da 50 m

Codice art.: 113874
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113874
EAN / GTIN 4047322068499
Codice del produttore 113874
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in PTFE, naturale, intervallo di temperatura da -60 °C a 260 °C, diametro del tubo 12x9, PN a 20 °C max. 15 bar, rotolo da 50 con tubo flessibile in PTFE con eccellenti proprietà di scorrimento in combinazione con un’elevata resistenza alle temperature fino a max. 260 °C. Resistente alla maggior parte dei fluidi aggressivi. Coefficiente di attrito estremamente basso. Il tubo è conforme ai requisiti della normativa alimentare FDA 21 CFR 177.1550.

Proprietà:

  • Colore: naturale
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 50 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 12 mm
  • Ø interno tubo: 9 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 260 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -60 °C
  • max. Pressione di esercizio a 20 °C: 15 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello