Tubo flessibile in PTFE, naturale, diametro tubo 5x3, rotolo da 50 m

Codice art.: 113870
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113870
EAN / GTIN 4047322068451
Codice del produttore 113870
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in PTFE, naturale, intervallo di temperatura da -60 °C a 260 °C, diametro del tubo 5x3, PN a 20 °C max. 32 bar, rotolo da 50 con tubo flessibile in PTFE con eccellenti proprietà di scorrimento in combinazione con un’elevata resistenza alle temperature fino a max. 260 °C. Resistente alla maggior parte dei fluidi aggressivi. Coefficiente di attrito estremamente basso. Il tubo è conforme ai requisiti della normativa alimentare FDA 21 CFR 177.1550.

Proprietà:

  • Colore: naturale
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 10 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 5 mm
  • Ø interno tubo: 3 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 260 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -60 °C
  • max. Pressione di esercizio a 20 °C: 32 bar