Tubo flessibile da officina in PVC morbido, resistente all’olio, diametro tubo 15, 5x10, 50 m

Codice art.: 113860
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113860
EAN / GTIN 4047322405911
Codice del produttore 113860
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile da officina, PVC morbido, resistente all’olio, temperatura: Da -20 °C a 60 °C, tubo ø 15, 5x10, PN a 23 °C max. 16 bar, lunghezza rullo 50 con tubo da officina per le massime esigenze. Estremamente flessibile (anche a basse temperature), elevata resistenza all’olio e ai fluidi, lunga durata e estrema resistenza alle sollecitazioni meccaniche (deformazione sotto pressione, cicli di flessione, impulsi di pressione).

Proprietà:

  • Anima: PVC morbido, rosso, resistente all’olio
  • copertura esterna: PVC morbido, nero, resistente all’olio
  • Pressione di scoppio: 64 bar
  • supporto di stampa: tessuto in poliestere altamente resistente
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • strato intermedio: PVC morbido, nero
  • Raggio di curvatura min.: 35 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 15,5 mm
  • Ø interno tubo: 10 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. a 23 °C: 16 bar