Tubo pneumatico speciale in PVC, diametro tubo 8, 2x6, rotolo da 50 m

Codice art.: 113814
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113814
EAN / GTIN 4047322030939
Codice del produttore 113814
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo pneumatico speciale in PVC, temperatura: Da -10 °C a 60 °C, tubo ø 8, 2x6, PN a 20 °C max. 40 bar, rotolo da 50 m, blu. Tubo flessibile in PVC di alta qualità con rivestimento interno liscio e treccia esterna in tessuto speciale impregnato per pressioni elevate. Ampiamente resistente alle soluzioni saline, agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline, ai grassi e agli oli minerali.

Proprietà:

  • Colore: blu
  • Materiale: PVC con tessuto speciale integrato
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 60 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 8,2 mm
  • Ø interno tubo: 6 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • max. Pressione di esercizio a 20 °C: 40 bar