Tubo flessibile in PVC, trasparente, diametro tubo 12x9, lunghezza rotolo 50 m

Codice art.: 113799
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113799
EAN / GTIN 4047322281072
Codice del produttore 113799
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in PVC, trasparente, temperatura: Da -15 °C a 60 °C, tubo ø 12x9, PN resistente a breve termine a 20 °C max. 5 bar, lunghezza rotolo 50 con tubo in PVC per uso alimentare secondo il regolamento (UE) n. 10/2011. Unico nella sua versatilità per il trasporto senza pressione dei liquidi più diversi, come succhi, acqua minerale, liquidi alcolici (fino al 50% vol. a 40 °C), prodotti lattiero-caseari, soluzioni alcaline e acide diluite. Vantaggi di questo tubo flessibile: - Guida dei supporti ben visibile - Molto flessibile - Buona resistenza ai supporti

Proprietà:

  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 12 mm
  • Ø interno tubo: 9 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • Pressione di esercizio breve a 20 °C (pressione massima): 5 bar