Set tubo flessibile in PVC, raccordo rapido completo, diametro tubo 15x9, 15 m

Codice art.: 113754
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113754
EAN / GTIN 4047322401883
Codice del produttore 113754
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Set tubo flessibile in PVC, raccordo a sgancio rapido, temperatura di esercizio max. 60 °C, tubo ø 15x9, PN a 23 °C max. 15 bar, lunghezza 15 con tubo flessibile standard resistente alla pressione e all’abrasione, resistente all’invecchiamento. Confezionato con gommino di protezione in ottone e raccordo rapido in ottone NW 7, 2. Non adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1.

Proprietà:

  • Lunghezza tubo: 15 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 15 mm
  • Ø interno tubo: 9 mm
  • Temperatura operativa max.: 60 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. a 23 °C: 15 bar