Tubo flessibile DUO in poliuretano (PUR), diametro tubo 6x4 mm, lunghezza 25 m

Codice art.: 113715
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113715
EAN / GTIN 4047322205801
Codice del produttore 113715
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile DUO in poliuretano (PUR), intervallo di temperatura da -35 °C a 60 °C, diametro del tubo 6x4 mm, PN a 20 °C max. 14 bar, lunghezza del rotolo 25 con tubi flessibili in poliuretano si contraddistinguono per l’elevata flessibilità e i raggi di curvatura ridotti in un ampio intervallo di temperatura. Hanno un’elevata resistenza all’abrasione, un’ottima flessibilità al freddo, una deformazione residua minima dopo un carico prolungato e una buona resistenza a oli, grassi, idrocarburi alifatici e ossigeno. Adatto al sottovuoto.

Proprietà:

  • Colore: blu / nero
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 6 mm
  • Ø interno tubo: 4 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -35 °C
  • max. Pressione di esercizio a 20 °C: 14 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello