DUO - Tubo flessibile in poliammide (PA 12), diametro tubo 6x4, lunghezza rotolo 25 m

Codice art.: 113582
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113582
EAN / GTIN 4047322205740
Codice del produttore 113582
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

DUO - Tubo flessibile in poliammide (PA 12), temperatura: Da -60 °C a 100 °C, tubo ø 6x4, PN a 23 °C max. 27 bar, lunghezza rullo 25 con tubi DUO in poliammide PA 12. Il PA 12 possiede un’eccellente resistenza agli urti e alla notching anche a basse temperature fino a -60 °C, è resistente alla corrosione e adatto ad un’ampia gamma di applicazioni. Ha un basso assorbimento d’acqua e quindi una buona stabilità dimensionale in presenza di umidità ambientale variabile. Il PA 12 è resistente a grassi, oli, carburanti, fluidi idraulici, alcali e soluzioni saline. Una resistenza ai raggi UV sufficiente è garantita solo con la colorazione nera. I tubi PA-DUO non sono adatti all’uso con connettori a innesto. Adatto al sottovuoto fino a 12x9 mm.

Proprietà:

  • Colore: blu / nero
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 6 mm
  • Ø interno tubo: 4 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 100 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -60 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 27 bar