Silenziatore ad alte prestazioni, alluminio, lamiera forata in acciaio zincato, G 3/4

Codice art.: 113308
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 113308
EAN / GTIN 4047322268684
Codice del produttore 113308
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Silenziatore ad alte prestazioni, alluminio, lamiera forata in acciaio zincato, G 3/4, pressione di esercizio 0 - 10 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 70 °C.

Proprietà:

  • H: 86,5 mm
  • L: 184,0 mm
  • Cassettiera: Alluminio
  • Filettatura: G 3/4
  • Materiale: Lamiera forata in acciaio zincato
  • Riduzione del rumore: ≥ 20 dB
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Materiale fonoassorbente: PE sinterizzato
  • Portata a 6 bar: 15400 l/min
  • Temperatura operativa max.: 70 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C