Raccordo a vite 331, IG/AG, Rp/R 1/2, ghisa malleabile nera zincata a caldo

Codice art.: 113172
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 113172
EAN / GTIN 4047322384087
Codice del produttore 113172
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite 331, a tenuta piana, IG/AG, Rp/R 1/2, guarnizione NBR, temperatura di esercizio da -20 °C a 200 °C, ghisa malleabile nera, zincata a caldo. La temperatura massima e la pressione massima di esercizio non devono verificarsi contemporaneamente! Secondo DIN EN 10242 (precedentemente 2950). La serie di raccordi a vite classica e più diffusa nella costruzione di tubazioni. I nostri raccordi in ghisa temperata si contraddistinguono per l’elevata resistenza meccanica e la finitura superficiale conforme alla norma DIN 2444. Sono completamente rivestiti con uno strato di zinco puro e quindi adatti all’acqua potabile e protetti dalla ruggine. Questi raccordi in ghisa temperata trovano impiego nell’ingegneria meccanica, nelle tubazioni esterne, nelle tubazioni dell’acqua fredda e nelle tubazioni di riscaldamento.

Proprietà:

  • Filettatura: Rp/R 1/2
  • Materiale: ghisa nera B350-10 Design simbolo A
  • Superficie: zincatura a fuoco
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • Intervallo di temperatura max.: 200 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C