Raccordo a vite 331, IG/AG, Rp/R 1/4, ghisa malleabile nera zincata a caldo

Codice art.: 113170
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113170
EAN / GTIN 4047322384094
Codice del produttore 113170
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite 331, a tenuta piana, IG/AG, Rp/R 1/4, guarnizione NBR, temperatura di esercizio da -20 °C a 200 °C, ghisa malleabile nera, zincata a caldo. La temperatura massima e la pressione massima di esercizio non devono verificarsi contemporaneamente! Secondo DIN EN 10242 (precedentemente 2950). La serie di raccordi a vite classica e più diffusa nella costruzione di tubazioni. I nostri raccordi in ghisa temperata si contraddistinguono per l’elevata resistenza meccanica e la finitura superficiale conforme alla norma DIN 2444. Sono completamente rivestiti con uno strato di zinco puro e quindi adatti all’acqua potabile e protetti dalla ruggine. Questi raccordi in ghisa temperata trovano impiego nell’ingegneria meccanica, nelle tubazioni esterne, nelle tubazioni dell’acqua fredda e nelle tubazioni di riscaldamento.

Proprietà:

  • Filettatura: Rp/R 1/4
  • Materiale: ghisa nera B350-10 Design simbolo A
  • Superficie: zincatura a fuoco
  • Norma della filettatura: ISO 7-1
  • Intervallo di temperatura max.: 200 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello