• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto a mano con impugnatura (spitz) con bocca fine, max. 7 mm capacità di serraggio (lunghezza totale 130 mm)

Codice art.: 113-131
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 113-131
EAN / GTIN 4027474589820
Codice del produttore 113-131
Numero-L L80010 1486
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti a mano con impugnatura con bocca fine della serie 113 vengono utilizzati per serrare pezzi particolarmente fini in officine, industrie e artigianato. La parte interna delle ganasce è zigrinata con un taglio prismato, in modo che possano essere strette parti rotonde e spigolose. La serie 113 è particolarmente adatta per lavori di precisione, ad esempio su orologi, permettendo un lavoro accurato e preciso.
  • Universale impiegabilità in diverse situazioni lavorative
  • Robusta costruzione con guida snodata flessibile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 33 mm
  • Altezza totale [pollici]: 1 5/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 7 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 1/4
  • Lunghezza totale [mm]: 130 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 3/16
  • Larghezza ganasce [pollici]: 13/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)