Morsetto a mano con impugnatura (breit) con ganascia fine, capacità di serraggio max. 6 mm (lunghezza totale 115 mm)

Codice art.: 113-115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 113-115
EAN / GTIN 4027474599232
Codice del produttore 113-115
Numero-L L80010 1502
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti a mano con impugnatura con bocca fine della serie 113 vengono utilizzati per serrare pezzi particolarmente fini in officine, industrie e artigianato. La parte interna delle ganasce è zigrinata con un taglio prismato, in modo che possano essere strette parti rotonde e spigolose. La serie 113 è particolarmente adatta per lavori di precisione, ad esempio su orologi, permettendo un lavoro accurato e preciso.
  • Universale impiegabilità in diverse situazioni lavorative
  • Robusta costruzione con guida snodata flessibile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 29 mm
  • Altezza totale [pollici]: 1 1/8
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 6 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 1/4
  • Lunghezza totale [mm]: 115 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 4 9/16
  • Larghezza ganasce [pollici]: 5/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)