Descrizione:
Angolo 121, 45°, IG/AG, Rp/R 1 1/2, temperatura di esercizio da -20 °C a 300 °C, ghisa temperata nera, zincata a caldo, DIN EN 10242. Secondo DIN EN 10242 (precedentemente 2950). La serie di raccordi a vite classica e più diffusa nella costruzione di tubazioni. I nostri raccordi in ghisa temperata si contraddistinguono per l’elevata resistenza meccanica e la finitura superficiale conforme alla norma DIN 2444. Sono completamente rivestiti con uno strato di zinco puro e quindi adatti all’acqua potabile e protetti dalla ruggine. Questi raccordi in ghisa temperata trovano impiego nell’ingegneria meccanica, nelle tubazioni esterne, nelle tubazioni dell’acqua fredda e nelle tubazioni di riscaldamento. Campo di utilizzo massimo a temperature inferiori a zero = -20 °C, 25 bar. Pressione di esercizio ammessa a temperature comprese tra -20 °C e 120 °C: 25 bar. Pressione di esercizio ammessa a temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20-25 bar.
Proprietà:
- Filettatura: Rp/R 1 1/2
- Materiale: ghisa nera B350-10 Design simbolo A
- Superficie: zincatura a fuoco
- Norma della filettatura: ISO 7-1
- Intervallo di temperatura max.: 300 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C