Distributore a T, 3 x interno, Rp 1/4, acciaio inox 1.4408

Codice art.: 112691
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112691
EAN / GTIN 4047322066075
Codice del produttore 112691
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Distributore a T, 3 x interno, Rp 1/4, pressione di esercizio max. 20 bar, temperatura di esercizio max. 175 °C, acciaio inossidabile 1.4408.

Proprietà:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 19,0 mm
  • Filettatura: Rp 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 20 bar
  • Temperatura operativa max.: 175 °C