Cricchetto articolato QR a denti fini 1/4″ RSW.4.5° L.170mm

Codice art.: 11261010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11261010
EAN / GTIN 4018754286362
Codice del produttore 11261010
Numero-L L60010 6236
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cricchetto reversibile STAHLWILLE a denti fini da 1/4″ con sblocco a pulsante QR.
  • 80 denti consentono un angolo di lavoro pratico di soli 4,5°, per una trasmissione uniforme della potenza e un utilizzo preciso negli spazi più ristretti.
  • Il sistema di bloccaggio brevettato QuickRelease assicura ogni componente, dal cricchetto al giunto alla presa, senza perdere spazio.
  • Testa del cricchetto orientabile di 90°, bloccabile in 4 posizioni (0°).; 30°/60° verso l’alto; 30° verso il basso) - per collegamenti a vite difficili da raggiungere.
  • La finitura in lega di cromo di alta qualità promette una lunga durata.
Caratteristiche:
  • Unità quadra esterna da 1/4
  • reversibile
  • 80 denti
  • per lavorare in spazi ristretti, con un angolo di lavoro di soli 4,5°.
  • con blocco di sicurezza QuickRelease
  • La leva della maniglia può essere ruotata verso l’alto e verso il basso di circa 90°, si innesta e si blocca nelle seguenti posizioni: dritto, 30° superiore, 60° superiore, 30° inferiore
  • Facile sblocco del meccanismo di bloccaggio con un pulsante nell’area dell’impugnatura
  • con impugnatura bicomponente
  • Prevenzione del FOD grazie al design senza viti
  • DBGM (Modello di utilità federale tedesco)
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3122 / ISO 3315

Proprietà:

  • a: 12 mm
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/4 pollici
  • Lunghezza mm (L): 170 mm
  • n. art.: 416QR
  • Numero di denti: 80
  • Peso: 170 g
  • Larghezza mm (b): 22,5 mm
  • Angolo di lavoro: 4,5°
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello