Barra di distribuzione, uscite su entrambi i lati, 2 x 1/2, 6 + 6 x 1/4, alluminio

Codice art.: 112559
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112559
EAN / GTIN 4047322387248
Codice del produttore 112559
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di distribuzione, uscite su entrambi i lati anteriori e posteriori, ingresso 2 x 1/2, uscita 6 + 6 x 1/4, alluminio. Per il montaggio semplice di punti di prelievo dell’aria compressa (raccordi a vite, connettori a innesto, giunti ecc.). A scelta con 2, 3, 4 o 6 uscite, su un lato o su entrambi i lati.

Proprietà:

  • A: 40,0 mm
  • B: 22,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 224,0 mm
  • Filettatura di entrata: G 1/2 IG
  • Filettatura di connessione: G 1/4 IG
  • Filettatura di fori passanti: G 1/2 IG
  • Numero di uscite: 6 + 6