Barra di distribuzione, uscite su un lato, ingresso 2x3/8, uscita 3x1/8

Codice art.: 112537
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112537
EAN / GTIN 4047322387095
Codice del produttore 112537
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di distribuzione, uscite su un lato anteriore, ingresso 2 x 3/8, uscita 3 x 1/8, alluminio. Per il montaggio semplice di punti di prelievo dell’aria compressa (raccordi a vite, connettori a innesto, giunti ecc.). A scelta con 2, 3, 4 o 6 uscite, su un lato o su entrambi i lati.

Proprietà:

  • A: 30,0 mm
  • B: 18,0 mm
  • C: 30,0 mm
  • L: 96,0 mm
  • Filettatura di entrata: G 3/8 IG
  • Filettatura di connessione: G 1/8 IG
  • Filettatura di fori passanti: G 3/8 IG
  • Numero di uscite: 3
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello