Raccordo di pre-montaggio per raccordo a ghiera in acciaio inox, M16x1, 5

Codice art.: 112517
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 112517
EAN / GTIN 4047322169134
Codice del produttore 112517
Numero-L L00970 2631
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo di pre-montaggio per raccordo a ghiera in acciaio inox, M16x1, 5, diametro esterno tubo 10 mm, SW 17, PN max. 315 bar. Durante il montaggio dei tubi in acciaio inossidabile, il premontaggio deve essere effettuato esclusivamente nel raccordo di premontaggio temprato. Si dovrebbe evitare il montaggio diretto nel raccordo in acciaio inossidabile. I coni dei raccordi di pre-montaggio sono soggetti a usura e devono quindi essere controllati a intervalli regolari per verificarne la conformità con i calibri. Si consigliano esclusivamente tubi in acciaio inossidabile senza saldature, ricotti a morbido, in materiale 1.4571 secondo DIN 2391 parte 1 o DIN 2462 classe di tolleranza D4/T3. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 17 mm
  • Filettatura: M16x1,5
  • Diametro esterno del tubo: 10 mm