Raccordo a T, diametro esterno tubo 10 mm, acciaio inossidabile 1.4571, 315 bar

Codice art.: 112439
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 112439
EAN / GTIN 4047322126854
Codice del produttore 112439
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T, diametro esterno tubo 10 mm, PN max. 315 bar, acciaio inossidabile 1.4571. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Acciaio legato 1.4571
  • Diametro esterno del tubo: 10 mm