Raccordo angolare, diametro esterno tubo 18 mm, acciaio inossidabile 1.4571, 315 bar

Codice art.: 112410
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112410
EAN / GTIN 4047322128353
Codice del produttore 112410
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo angolare, diametro esterno tubo 18 mm, PN max. 315 bar, acciaio inossidabile 1.4571. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4571 (DIN 2353)
  • Esecuzione: Standard
  • Diametro esterno del tubo: 18 mm