Raccordo a vite Mano, cono di tenuta, G 1/4 interno ES, Ø8 mm, FKM

Codice art.: 112368
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 112368
EAN / GTIN 4047322215824
Codice del produttore 112368
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo filettato per manometro, cono di tenuta, G 1/4 interno, dado M14x1, 5 interno, Ø esterno tubo 8 mm, PN max. 315 bar, ES 1.4571, FKM. Versione con filettatura cilindrica e guarnizione FKM. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 37,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Filettatura: G 1/4
  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4571 (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 8 mm
  • materiale di tenuta: FKM
  • Filettatura interna: M14x1,5