Raccordo riduttore, cono di tenuta, dado M18x1, 5 interno ES 1.4571 Ø12x8

Codice art.: 112353
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 112353
EAN / GTIN 4047322215923
Codice del produttore 112353
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo riduttore, cono di tenuta, dado M18x1, 5 interno, Ø esterno tubo 12 mm, Ø esterno tubo 2 8 mm, PN max. 315 bar, acciaio inossidabile 1.4571. Versione con filettatura cilindrica e guarnizione morbida in NBR. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 40,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4571 (DIN 2353)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Diametro esterno tubo 1: 12 mm
  • Diametro esterno tubo 2: 8 mm
  • Filettatura interna per Ø 1: M18x1,5