Raccordo diritto regolabile, conico, ES, Ø 22 mm, FKM

Codice art.: 112338
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112338
EAN / GTIN 4047322215732
Codice del produttore 112338
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto regolabile, cono di tenuta, dado M30x2, 0 interno, Ø esterno tubo 22 mm, PN max. 160 bar, acciaio inossidabile 1.4571, FKM. Versione con filettatura cilindrica e guarnizione FKM. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 49,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4571 (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 22 mm
  • materiale di tenuta: FKM
  • Filettatura interna: M30x2,0