Raccordo angolare regolabile, cono di tenuta, tubo Ø22 ES, FKM

Codice art.: 112324
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112324
EAN / GTIN 4047322215497
Codice del produttore 112324
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo angolare regolabile, cono di tenuta, dado M30x2, 0 interno, Ø esterno tubo 22 mm, PN max. 160 bar, acciaio inossidabile 1.4571, FKM. Versione con filettatura cilindrica e guarnizione FKM. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 44,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4571 (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 22 mm
  • materiale di tenuta: FKM
  • Filettatura interna: M30x2,0

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello