Raccordo a vite diritto, G 3/8, Ø esterno tubo 8, ES 1.4571

Codice art.: 112291
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112291
EAN / GTIN 4047322127769
Codice del produttore 112291
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, guarnizione morbida, G 3/8, Ø esterno tubo 8 mm, PN max. 315 bar, acciaio inossidabile 1.4571. Versione con filettatura cilindrica e guarnizione morbida in NBR. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Filettatura: G 3/8
  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4571 (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 8 mm

Servizi & Consulenza prodotti