Raccordo a T, diametro esterno tubo 6 mm, acciaio zincato

Codice art.: 112198
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112198
EAN / GTIN 4047322166669
Codice del produttore 112198
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T, diametro esterno tubo 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 12, acciaio zincato. Raccordo a T, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 6 mm