Raccordo a L regolabile, diametro esterno tubo 18, acciaio zincato

Codice art.: 112080
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112080
EAN / GTIN 4047322211499
Codice del produttore 112080
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a L regolabile, cono di tenuta, ruotabile di 360°, dado M26x1, 5 interno, Ø esterno tubo 18 mm, PN max. 315 bar, acciaio zincato.

Proprietà:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 75,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 18 mm
  • Filettatura interna: M26x1,5