Raccordo angolare regolabile, diametro esterno tubo 18, acciaio zincato

Codice art.: 112073
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112073
EAN / GTIN 4047322211383
Codice del produttore 112073
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo angolare regolabile, cono di tenuta, girevole a 360°, dado M26x1, 5 interno, Ø esterno tubo 18 mm, PN max. 315 bar, acciaio zincato.

Proprietà:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 35,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 18 mm
  • Filettatura interna: M26x1,5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello