Raccordo angolare regolabile, diametro esterno tubo 8, acciaio zincato

Codice art.: 112069
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112069
EAN / GTIN 4047322211338
Codice del produttore 112069
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo angolare regolabile, cono di tenuta, girevole a 360°, dado M14x1, 5 interno, Ø esterno tubo 8 mm, PN max. 315 bar, acciaio zincato.

Proprietà:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 27,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 8 mm
  • Filettatura interna: M14x1,5