Dado di raccordo, M18x1, 5, Ø esterno tubo 12 mm, ottone nichelato

Codice art.: 112058
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112058
EAN / GTIN 4047322162517
Codice del produttore 112058
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Dado di raccordo, M18x1, 5, Ø esterno tubo 12 mm, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura max 150 °C, ottone nichelato.

Proprietà:

  • Filettatura: M18x1,5 IG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Diametro esterno del tubo: 12 mm
  • Pressione di esercizio max.: 60 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 150 °C