Raccordo a T, diametro esterno tubo 6 mm, SW 9, SW1 12, ottone nichelato

Codice art.: 112041
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 112041
EAN / GTIN 4047322161640
Codice del produttore 112041
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T, diametro esterno tubo 6 mm, SW 9, SW1 12, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura max 150 °C, ottone nichelato.

Proprietà:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 23,0 mm
  • SW: 9 mm
  • SW 1: 12 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Diametro esterno del tubo: 6 mm
  • Pressione di esercizio max.: 60 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 150 °C