Raccordo a vite a T, R 1/4 esterno, diametro esterno tubo 6 mm, ottone nichelato

Codice art.: 112031
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 112031
EAN / GTIN 4047322161480
Codice del produttore 112031
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T filettato, R 1/4 esterno, Ø esterno tubo 6 mm, SW 11, SW1 12, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura max. 150 °C, ottone nichelato.

Proprietà:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • SW: 11 mm
  • SW 1: 12 mm
  • Filettatura: R 1/4 AG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Diametro esterno del tubo: 6 mm
  • Pressione di esercizio max.: 60 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 150 °C