Punta micrometrica con punte in carburo, 0-25 mm, punta 15 °

Codice art.: 112-165
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112-165
EAN / GTIN 4946368009278
Codice del produttore 112-165
Numero-L L40010 7080
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri a punta offrono i seguenti vantaggi: Incudine e estremità del mandrino a due angoli (15 e 30 °) e raggi piccoli come punti di contatto Per misurare scanalature, spalle, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
Scala: e -manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 3-8
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), cacciavite, 1x batteria

Download & documenti

Prodotti correlati