Raccordo per manometro, G 1/4 interno, Ø esterno tubo 10 mm, ottone nichelato

Codice art.: 111982
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 111982
EAN / GTIN 4047322162685
Codice del produttore 111982
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo manometrico, G 1/4 interno, Ø esterno tubo 10 mm, SW 17, SW1 19, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura max 150 °C, ottone nichelato.

Proprietà:

  • L1: 35,5 mm
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • Filettatura: G 1/4 IG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Diametro esterno del tubo: 10 mm
  • Pressione di esercizio max.: 60 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 150 °C