Dimensioni del carrello: 800x600mm per scatole di trasporto 11180/11181

Codice art.: 11187
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11187
EAN / GTIN 4031405111875
Codice del produttore 011187
Numero-L L90110 659
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzati in robusti profili in alluminio
  • Per una movimentazione facile e comoda delle casse di trasporto
  • Funzionamento agile e regolare grazie a due ruote fisse Ø 125 mm e due ruote orientabili Ø 125 mm con freni
  • Carico massimo: 150 kg
  • Smontaggio, istruzioni di montaggio incluse

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Tipo di ruolo: 2 rotelle orientabili/2 ruote fisse