Staffa di colmo

Codice art.: 11179
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11179
EAN / GTIN 4031405111790
Codice del produttore 011179
Numero-L L90110 930
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per scale di atterraggio con pioli 30 x 30 mm
  • Per riparazioni rapide del tetto e del caminetto
  • La staffa di colmo è montata sui gradini delle scale di atterraggio. Con le ruote orientabili, la scala può essere facilmente arrotolata verso la cresta, capovolta e agganciata saldamente
  • In alluminio

Proprietà:

  • Larghezza: 460 mm
  • Lunghezza: 805 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm