Raccordo a vite per tubo flessibile, G 1/4 esterno per tubo flessibile LW 8, ES 1.4571

Codice art.: 111741
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 111741
EAN / GTIN 4047322398251
Codice del produttore 111741
Numero-L L00970 3473
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo filettato, G 1/4 esterno per tubo flessibile LW 8, SW 17, acciaio inossidabile 1.4571, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Filettatura: G 1/4
  • Materiale: Acciaio legato 1.4571
  • per tubo flessibile: LW 8 mm
  • Pressione di lavoro max.: 60 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C