Prolunga ∙ Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice) ∙ 400 mm

Codice art.: 1117-16
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1117-16
EAN / GTIN 4000896003242
Codice del produttore 1117-16
Numero-L L60140 523
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco con perno di protezione della spina, presa di forza con spina di sicurezza
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 25 mm (1 pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 25 mm (1 pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 400 mm
  • Peso netto (kg): 1.9 kg
  • Per utilizzo manuale