• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Vite di chiusura, esagono incassato 8 mm, G 3/8, O-ring NBR, MSN

Codice art.: 111411
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 111411
EAN / GTIN 4047322054843
Codice del produttore 111411
Numero-L L00970 128855
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Vite di chiusura, esagono incassato 8 mm, G 3/8, O-ring NBR, ottone nichelato, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 80 °C. Utilizzabile per aria, acqua, olio, vapore ecc.

Proprietà:

  • L1: 12,5 mm
  • L2: 9,0 mm
  • Filettatura: G 3/8 maschio
  • Materiale: Ottone nichelato CW614N (nichelato galvanico)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Esagono interno: 8 mm
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 80 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti