Tuta invernale SAFE ARCTIC Tombos, Unisex, Giallo ad alta visibilità, Dim. 2XL

Codice art.: 11119-880-17 2XL
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
Codice articolo 11119-880-17 2XL
EAN / GTIN 5707209899040
Codice del produttore 11119-880-17 2XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile MASCOTEX® con cuciture nastrate
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • Il tessuto elastico sul retro offre una maggiore gamma di movimento
  • Zip extra lunga con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe, per un facile utilizzo con gli stivali

Proprietà:

  • Fluorescente, con strisce riflettenti sulle spalle e riflessi orizzontali
  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Cuciture doppie sulle gambe e sul cavallo
  • Fodera in pelliccia sintetica sul corpo
  • Fodera trapuntata in gambe e maniche
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Chiusura con zip a due vie, guarnizione di protezione dalle intemperie e bottoni a pressione
  • Tasche sul petto con patta e chiusura in a strappo
  • Tasca sul petto del telefono cellulare con zip
  • Anello a D.
  • tasca portapenne
  • Tasche anteriori con guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche interne - una con zip e una con a strappo
  • Fascia elastica (coperta) nella parte posteriore
  • Tasche posteriori con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.
  • Sacchetto per righello
  • Zip con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione dalle intemperie) e fermagli a scatto sui polsini
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere (MASCOTEX®)
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Non immergere. Lavare separatamente. Non usare ammorbidente.
  • Circonferenza toracica: 116 cm / 45,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471, Classe 3
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,10 CLO)
  • Gruppo ad alta visibilità A.

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco