Cricchetto a denti fini 1/4″ RSW.4.5° L.117mm

Codice art.: 11110010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11110010
EAN / GTIN 4018754282920
Codice del produttore 11110010
Numero-L L60010 6246
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Made in Germany - cricchetto reversibile con impugnatura a 2 componenti, 80 denti, bloccaggio a sfera, lunghezza 117 mm, , Cromo-acciaio legato, cromato, 11110010.
Caratteristiche:
  • Unità quadra esterna da 1/4
  • reversibile
  • 80 denti
  • per lavorare in spazi ristretti, con un angolo di lavoro di soli 4,5°.
  • con manico in acciaio
  • con foro assiale attraverso la parte rotante e bloccaggio degli inserti
  • per l’imbullonatura di bulloni HI-LOK™ nell’industria aeronautica
  • Prevenzione del FOD grazie al design senza viti
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • Brevettato

Proprietà:

  • a: 10,7 mm
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/4 pollici
  • Lunghezza mm (L): 117 mm
  • Numero di denti: 80
  • Peso: 88 g
  • Larghezza mm (b): 22,6 mm
  • Angolo di lavoro: 4,5°
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello