Scala multiuso a 3 sezioni con traversa nivello® 3x9 pioli

Codice art.: 11108
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 3×9
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11108
EAN / GTIN 4031405111080
Codice del produttore 011108
Numero-L L90110 140
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli polivalente in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Può essere utilizzato come scala mobile, di collegamento e scorrevole
  • Scala con scala lunga fino a 3,0 m.
  • Facile regolazione dell'altezza da piolo a piolo grazie al gancio a innesto con bloccaggio automatico del dispositivo di sollevamento
  • Scarpe a scala Nivello® e nivello® Traverse (fornite separatamente)
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza e puntone in metallo rimovibile
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 490 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: In base a TRBS 2121 parte 2, è necessario un accessorio adatto per lavorare su questa scala

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 7800 mm
  • Larghezza esterna: 490 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza delle parti del conduttore: 2775 mm
  • Lunghezza ritratta: 2775 mm
  • lunghezza del conduttore in 2 pezzi Come una scala a cavalletto con una parte attaccata: 4700 mm
  • lunghezza conduttore in 3 pezzi In qualità di gestore degli investimenti: 6707 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Lunghezza del gradino come scala a cavalletto: 1956 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 3x9 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 1200 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati