Raccordo a T per tubo flessibile LW 13 mm, POM

Codice art.: 111025
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 111025
EAN / GTIN 4047322075039
Codice del produttore 111025
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T per tubo flessibile LW 13 mm, pressione di esercizio max. 10 bar, campo di temperatura da -40 a 80 °C, POM. Raccordi per tubi flessibili con elevata resistenza, tenacità, peso ridotto, resistenza all’abrasione e grande resistenza agli urti.

Proprietà:

  • L1: 68,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Materiale: Copolimero acetalico (POM)
  • per tubo flessibile: LW 13 mm
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -40 °C