Micrometro per gole e scanalature, 100-125 mm, superficie di misura 3 mm

Codice art.: 111-119
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 111-119
EAN / GTIN 4946368008851
Codice del produttore 111-119
Numero-L L40010 4715
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro scanalato semplifica la misurazione di scanalature e parti stampate. Offre i seguenti vantaggi: Con superfici di misurazione offset Per misurare scanalature, incavi, raccordi, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 100 - 125
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati