Raccordo a T per tubo flessibile 4/6 mm, PFA

Codice art.: 110934
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 110934
EAN / GTIN 4047322223966
Codice del produttore 110934
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a T per tubo flessibile 4/6 mm, pressione di esercizio max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA. Perfluoroalcossi (PFA): una plastica fluorurata che presenta la stessa resistenza chimica del PTFE, ma con valori di resistenza notevolmente superiori ed è adatta a temperature massime di 200 °C.

Proprietà:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Materiale: Perfluoroalcossi (PFA)
  • per tubo flessibile: 4/6 mm
  • Pressione di esercizio min.: -0,9 bar
  • Temperatura operativa max.: 200 °C
  • Temperatura operativa min.: -200 °C
  • Pressione di esercizio max. a partire da 170 °C: 1 bar
  • Pressione di esercizio max. a 20 °C: 10 bar